CANALPLAST - CANCONSTUN100 STAFFA UNIV. P465xL800 (100kg) BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Breite - 450 mm
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 100 kg
Packung
1 ST
EAN
8006588126547
Artikelnummer
CANCONSTUN100
Herstellernummer
CONSTUN100
Hersteller
CAN
Länge:
800 mm
Breite:
450 mm
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
100 kg


