Startseite

CANALPLAST - CANCONSTPAR38 COPPIA STAFFE PARETE P380XH360 (150KG) - CONSTPAR38

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANCONSTPAR38 COPPIA STAFFE PARETE P380XH360 (150KG)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 360 mm

  • Breite - 380 mm

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastung - 150 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588126585

Artikelnummer

CANCONSTPAR38

Herstellernummer

CONSTPAR38

Hersteller

CAN

Höhe:

360 mm

Breite:

380 mm

Farbe:

sonstige

Max. Belastung:

150 kg

Coppia staffe a parete 380X360 mm ,150Kg. Le staffe sono verniciate con polveri epossidiche - in Bianco, testate e certificate TÜV Rheinland GS.

Ein CANALPLAST Produkt

Entdecken Sie die CANALPLAST-Serie