CANALPLAST - CANCONBOX430 CASS.M.SCAR.CONDENSA 427x113x65 BIA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 427 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 113 mm
Packung
20 ST
EAN
8006588127575
Artikelnummer
CANCONBOX430
Herstellernummer
CONBOX430
Hersteller
CAN
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
427 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
113 mm
Cassetta modulare per scarico condensa. Box predisposto per scarico condensa integrato posizionabile a destra o sinistra.


