CANALPLAST - CANBS21BEU MINI.25X16 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 16 mm
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9010
Packung
2 M
EAN
8006588045527
Artikelnummer
CANBS21BEU
Herstellernummer
BS21BEU
Hersteller
CAN
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
16 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
CANALI PER IMPIANTI


