Startseite

CAME SRL - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V - 8K01MS-003

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC8K01MS-003 KIT SCORREVOLE BXV 400KG 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

  • Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456063045

Artikelnummer

CMC8K01MS-003

Herstellernummer

8K01MS-003

Hersteller

CMC

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

400 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433.92 MHz

Peso max. 400 kg - Lunghezza max. 14 m