CAME SRL - CMC001U2923 KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V - 001U2923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 400 kg
Teilöffnung - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456020871
Artikelnummer
CMC001U2923
Herstellernummer
001U2923
Hersteller
CMC
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
400 kg
Teilöffnung:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Peso max. 400 kg - Lunghezza max. 14 m


