Startseite

CAME SRL - CMC001BY-3500T BY-3500T MOTORE SCORREVOLE 400V 3500KG - 001BY-3500T

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC001BY-3500T BY-3500T MOTORE SCORREVOLE 400V 3500KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 3500 kg

  • Teilöffnung - ja

  • Versorgungsspannung AC - 400 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456005939

Artikelnummer

CMC001BY-3500T

Herstellernummer

001BY-3500T

Hersteller

CMC

Max. Tür-/Torgewicht:

3500 kg

Teilöffnung:

ja

Versorgungsspannung AC:

400 V

Mit Motorsteuerung:

ja

BY3500T - Automazione con motore a 230 - 400 V, completa di scheda elettronica e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 3500 kg e 17 m di lunghezza.

Ein CAME SRL Produkt

Entdecken Sie die CAME SRL-Serie