CAME SPA - CMC8K01MV-026 VER13K06 KIT VER PLUS CONNECT 1300N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8050456088031
Artikelnummer
CMC8K01MV-026
Herstellernummer
8K01MV-026
Hersteller
CMC
Nennspannung:
24 V
Superficie max. porta 21 m? - Forza di trazione: 1300 N


