Startseite

CAME SPA - CMC88001-0067 SCHEDA ELETTRONICA ZF1N

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC88001-0067 SCHEDA ELETTRONICA ZF1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456066534

Artikelnummer

CMC88001-0067

Herstellernummer

88001-0067

Hersteller

CMC

Ricambio originale CAME 88001-0067 ZF1N ( ex ZF1) La scheda comando ZF1N adatta al comando di automazioni per cancelli a battente della serie ATI, FERNI, FAST, KRONO, alimentata a 230V con potenza fino a 320W,frequenza 5060 Hz. Progettata e costruita interamente dalla CAME S.P.A., risponde alle vigenti norme di sicurezza. La scheda va inserita nel contenitore in ABS (S4339 o S4340), con grado di protezione IP54, dotato di presa per il riciclo daria e di relativo trasformatore. La scheda deve essere alimentata a 230V (a.c.) sui morsetti L1 e L2, ed protetta in ingresso con un fusibile da 5A, mentre gli accessori a bassa tensione (24V) sono protetti con fusibile da 3.15A. La potenza complessiva degli accessori (24V) non deve superare i 20W.