Startseite

CAME SRL - CMC846XC-0240 PXONV MODULO COLLEGAM. TELECAMERE ONVIF - 846XC-0240

KopierenKopieren
CAME SRL - CMC846XC-0240 PXONV MODULO COLLEGAM. TELECAMERE ONVIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456067364

Artikelnummer

CMC846XC-0240

Herstellernummer

846XC-0240

Hersteller

CMC

Modulo Onvif. Permette l’integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l’archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da Came Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.