CAME SPA - CMC846NC-0280 PX4IOR MODULO REMOTO 4 I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Busmodul
Packung
1 ST
EAN
8050456067302
Artikelnummer
CMC846NC-0280
Herstellernummer
846NC-0280
Hersteller
CMC
Ausführung:
Busmodul
Modulo di espansione 4 punti di connessione su bus. Permette di ampliare il numero degli ingressi/uscite filo delle centrali PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212. Si collega alla centrale tramite la linea bus RS485. Assorbimento 20 mA. Dimensioni 86 x 60 x 21 mm.


