CAME SPA - CMC846LA-0050 APF22 SIRENA DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
EAN
8050456062338
Artikelnummer
CMC846LA-0050
Herstellernummer
846LA-0050
Hersteller
CMC
Schutzart (IP):
IP30
Sirena per interni da parete. Contenitore in ABS. Potenza acustica 114 dB a 1 m. Assorbimento 200 mA. Grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento -25 ÷ +55 °C. Dimensioni 160 x 110 x 50 mm. Colore Bianco.


