CAME SPA - CMC846EF-0040 CXP31 CONTATTO MAGNETICO - 846EF-0040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8050456065230
Artikelnummer
CMC846EF-0040
Herstellernummer
846EF-0040
Hersteller
CMC
Farbe:
weiß
Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione al contatto NC tramite 2 fili di lunghezza 1 m. Distanza di funzionamento 40 mm. Dimensioni contatto REED 60 x 5 x 16 mm; magnete: 60 x 5 x 16 mm. Colore bianco.


