Startseite

CAME SPA - CMC846EF-0030 CSP21 CONTATTO MAGNETICO - 846EF-0030

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EF-0030 CSP21 CONTATTO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8050456065216

Artikelnummer

CMC846EF-0030

Herstellernummer

846EF-0030

Hersteller

CMC

Farbe:

weiß

Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione tramite 4 fili, di cui 2 per antimanomissione e 2 per contatto NC, di lunghezza 30 cm. Distanza di funzionamento 18 mm. Dimensioni: contatto REED 32 x 8 x 13 mm; magnete 32