CAME SPA - CMC846EF-0020 CSP02 CONTATTO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Packung
10 ST
EAN
8050456065209
Artikelnummer
CMC846EF-0020
Herstellernummer
846EF-0020
Hersteller
CMC
Farbe:
braun
Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-