Startseite

CAME SPA - CMC846EF-0010 CSP01 CONTATTO MAGNETICO - 846EF-0010

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EF-0010 CSP01 CONTATTO MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8050456065193

Artikelnummer

CMC846EF-0010

Herstellernummer

846EF-0010

Hersteller

CMC

Farbe:

weiß

Contatto magnetico per superficie. Contenitore in materiale plastico. Connessione contatto NC tramite morsetti interni. Distanza di funzionamento 15 mm. Dimensioni: Contatto REED 60 x 17 x 13 mm; Magnete: 60 x 13 x 13 mm. Conformità normativa: EN 50131-2-