Startseite

CAME SPA - CMC846EA-0320 PXDTCI RIVEL.DT A TENDA DA INTERNO - 846EA-0320

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EA-0320 PXDTCI RIVEL.DT A TENDA DA INTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456061775

Artikelnummer

CMC846EA-0320

Herstellernummer

846EA-0320

Hersteller

CMC

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda Portata 6 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Assorbimento 27 mA. Dimensioni 87 x 32 x 35 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.