Startseite

CAME SPA - CMC846EA-0080 PXWIRCB RIV. IR TENDA RADIO BIANCO - 846EA-0080

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC846EA-0080 PXWIRCB RIV. IR TENDA RADIO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456063540

Artikelnummer

CMC846EA-0080

Herstellernummer

846EA-0080

Hersteller

CMC

Meldeart:

passiv Infrarot

Rivelatore radio ad effetto tenda a raggi infrarossi passivi. Installazione a soffitto (da interno ed esterno protetto) o laterale (solo interno). Particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Circuito per la discriminazione del verso di attraversamento (l’utente può attraversare il varco dall’interno verso l’esterno senza generare l’allarme, mentre l’intruso proveniente da fuori viene regolarmente rilevato). Prevede due ingressi ausiliari per la trasmissione del segnale d’allarme proveniente da dispositivi esterni. Ogni ingresso può essere programmato, tramite appositi dip switch, per funzionare con contatti NC o con rivelatori di movimento tapparelle (funzione contaimpulsi). Trasmissione radio su tre canali di tipo bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. Alimentazione tramite batteria al litio tipo 3 V CR123A. Autonomia con uso medio circa 2 anni. Grado di protezione IP43. Dimensioni: 151 x 30 x 38 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-2 CEI EN50131-5-3 Grado 2 Classe ambientale III. Colore bianco.