Startseite

CAME SPA - CMC840CH-0260 PLX V IP WIFI BK- VIDEOCIT.VIVAV.WIFI IP - 840CH-0260

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840CH-0260 PLX V IP WIFI BK- VIDEOCIT.VIVAV.WIFI IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456099785

Artikelnummer

CMC840CH-0260

Herstellernummer

840CH-0260

Hersteller

CMC

Mit Video:

ja

Monitor a parete con connettività Wi-Fi, display LCD a colori da 5” provvisto di OSD per la navigazione tra le funzioni, la configurazione e la regolazione dei parametri video da pagina web e audio da UI. Compatibile con APP VideoEntry, che permette la gestione remota delle videochiamate, l’accesso alla telecamera e l’invio di comandi. Fornisce funzioni di videosegreteria locale. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l’apertura porta, l’autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l’invio di un comando ausiliario programmabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette di configurare chiamate intercom illimitate e l’invio della segnalazione “Panico” (e Allarme) per la richiesta di soccorso al portiere. È inclusa la staffa per l’installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema IP360. Alimentabile tramite PoE o da alimentatore locale (14 ÷ 18V DC).