Startseite

CAME SPA - CMC840CH-0240 PLX V WIFI BK - VIDEOCIT. VIVAV.WIFI X1 - 840CH-0240

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840CH-0240 PLX V WIFI BK - VIDEOCIT. VIVAV.WIFI X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456099754

Artikelnummer

CMC840CH-0240

Herstellernummer

840CH-0240

Hersteller

CMC

Mit Video:

ja

Monitor a parete con display LCD a colori da 5˝ provvisto di OSD per la regolazione dei parametri del dispositivo, Wi-Fi integrato per la remotizzazione della chiamata su smartphone o tablet con APP dedicata. I 5 tasti touch principali permettono la gestione delle funzioni primarie quali la risposta e il riaggancio della comunicazione, l'apertura porta, l'autoinserimento video dei posti esterni, la regolazione/esclusione suoneria (con LED di segnalazione quando esclusa) e l'invio di un comando ausiliarioprogrammabile. Adatto agli impianti multiutenza in quanto permette fino a 6 chiamate intercom e l'invio della segnalazione "Panico"per la richiesta di soccorso al portiere. Se configurato abilita fino a 4 comandi ausiliari aggiuntivi, alternativi alle chiamate intercom. Consente la gestione della funzione "apri-cancello"e la visualizzazione dello stato del varco controllato tramite LED di segnalazione. È inclusa la staffa per l'installazione a parete su scatola 503 (orizzontale o verticale) e su scatola tonda Ø 60 mm. Compatibile con sistema X1 e XIP. Alimentabile tramite cavo BUS o tramite alimentazione locale (14 ÷ 18V DC).