Startseite

CAME SPA - CMC840AA-0050 LHS V/01 PLUS POSTO ESTERNO VIDEO X1 - 840AA-0050

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC840AA-0050 LHS V/01 PLUS POSTO ESTERNO VIDEO X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Kamera - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456088130

Artikelnummer

CMC840AA-0050

Herstellernummer

840AA-0050

Hersteller

CMC

Mit Kamera:

ja

Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Consente ilcontrollo degli accessi tramite tessere di prossimità utilizzando lettore RFID 125kHz integrato e tramite APP Automation BT grazie alla connetività Bluetooth. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permettela regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) ovia software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.