CAME SPA - CMC840AA-0040 LHS V/01 POSTO ESTERNO VIDEO X1 - 840AA-0040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Kamera - ja
Packung
1 ST
EAN
8050456088123
Artikelnummer
CMC840AA-0040
Herstellernummer
840AA-0040
Hersteller
CMC
Mit Kamera:
ja
Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Disponibilidue uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca.La programmazione può essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software di programmazione su impianti con VA/01. Grado di protezione acqua e polveri IP54.


