Startseite

CAME SPA - CMC801MS-0310 BKV20AGS AUTOMAZIONE MOTORE 36V 2000KG

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC801MS-0310 BKV20AGS AUTOMAZIONE MOTORE 36V 2000KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050456074010

Artikelnummer

CMC801MS-0310

Herstellernummer

801MS-0310

Hersteller

CMC

Versorgungsspannung AC:

230 V

BKV20AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di