CAME SPA - CMC801MS-0130 BKS22TGS MOTORE SCORREVOLE 400V 2200KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 2200 kg
Versorgungsspannung AC - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8050456071217
Artikelnummer
CMC801MS-0130
Herstellernummer
801MS-0130
Hersteller
CMC
Max. Tür-/Torgewicht:
2200 kg
Versorgungsspannung AC:
400 V
BKS22TGS - Motoriduttore a 230 - 400 V per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 23 m di lunghezza.


