CAME SPA - CMC801MS-0120 BKS22AGE MOTORE SCORREVOLE 230V 2200KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 2200 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8050456067647
Artikelnummer
CMC801MS-0120
Herstellernummer
801MS-0120
Hersteller
CMC
Max. Tür-/Torgewicht:
2200 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
BKS22AGE - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, dispositivo per il controllo del movimento e rilevazione dell’ostacolo per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL702


