CAME SPA - CMC801MS-0090 BKS18AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 1800KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 1800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8050456067616
Artikelnummer
CMC801MS-0090
Herstellernummer
801MS-0090
Hersteller
CMC
Max. Tür-/Torgewicht:
1800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
BKS18AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 1800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.


