CAME SPA - CMC801MS-0070 BKS08AGS MOTORE SCORREVOLE 230V 800KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg
Versorgungsspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8050456067593
Artikelnummer
CMC801MS-0070
Herstellernummer
801MS-0070
Hersteller
CMC
Max. Tür-/Torgewicht:
800 kg
Versorgungsspannung AC:
230 V
BKS08AGS - Automazione con motore a 230 V, completa di scheda elettronica con display di programmazione, decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 800 kg e 20 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.


