Startseite

CAME SPA - CMC69400030 TH/450GSM CRONOTERMOSTATO DIGITALE - 69400030

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC69400030 TH/450GSM CRONOTERMOSTATO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487026494

Artikelnummer

CMC69400030

Herstellernummer

69400030

Hersteller

CMC

Farbe:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato digitale GSM settimanale, corpo bianco, cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal. Alimentazione tramite TH/PS 5V, 230V, 50/60 Hz. Alimentazione di sicurezza con 3 batterie ministilo (AAA NiCd/NiMH) da 1,2V ricaricabili.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie