Startseite

CAME SPA - CMC62828100 VCM/1D/500-CAVO - 62828100

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62828100 VCM/1D/500-CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 500 M

Produktserien

EAN

8004487484928

Artikelnummer

CMC62828100

Herstellernummer

62828100

Hersteller

CMC

Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 7 mm, colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio m