Startseite

CAME SPA - CMC62828000 VCM/1D-CAVO - 62828000

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62828000 VCM/1D-CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8017059050483

Artikelnummer

CMC62828000

Herstellernummer

62828000

Hersteller

CMC

Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 7 mm, colore giallo RAL 1021. Twistatura conduttori 10 spire/m. Conduttori in rame stagnato colore bianco RAL 9001 e blu RAL 5015. Impedenza nominale 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie