Startseite

CAME SPA - CMC62823600 VCM/4D-CAVO - 62823600

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62823600 VCM/4D-CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 150 M

EAN

8004487389124

Artikelnummer

CMC62823600

Herstellernummer

62823600

Hersteller

CMC

Cavo con guaina isolante esterna in PVC diametro 11 mm colore giallo RAL 1021. Doppini con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colori doppini blu/blu-bianco, marrone/marrone-bianco, arancio/arancio-bianco e colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppini 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 150 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione/CEI 20-11 ultima edizione/CEI 20-37.