Startseite

CAME SPA - CMC62823300 VCM/2D-CAVO - 62823300

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62823300 VCM/2D-CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

8004487387021

Artikelnummer

CMC62823300

Herstellernummer

62823300

Hersteller

CMC

Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro e azzurro per doppino, colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima edizione, CEI 20-37.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie