Startseite

CAME SPA - CMC62704600 VA/301-ALIMENTATORE 230V - 62704600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Höhe - 145 mm

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487481217

Artikelnummer

CMC62704600

Herstellernummer

62704600

Hersteller

CMC

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

18 V

Höhe:

145 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

64.5 mm

Installationstechnik:

Bus-System

Unità di alimentazione che permette la realizzazione di impianti sistema X1. Fornisce l'alimentazione al massimo a due targhe esterne con max 8 chiamate e ai derivati interni.

CAME SPA

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie