CAME SPA - CMC62703310 VAS/100.30-ALIMENTATORE 230V - 62703310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Außenstation
Eingangsspannung - 230 V
Stromart - AC
Ausgangsspannung - 17.5 V
Höhe - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487941513
Artikelnummer
CMC62703310
Herstellernummer
62703310
Hersteller
CMC
Anwendung:
Außenstation
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
17.5 V
Höhe:
106 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
64.5 mm
Montageart:
sonstige
E' composto da una scheda in cui ci sono il raddrizzatore e lo stabilizzatore. E' in grado di erogare 1,7A a 17,5Vcc ed è protetto contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il VAS/100 può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare qualora le necessità dell'impianto lo richiedano.
Ein CAME SPA Produkt
Entdecken Sie die CAME SPA-Serie


