Startseite

CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V - 62700030

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62700030 VA/01-ALIMENTATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487025008

Artikelnummer

CMC62700030

Herstellernummer

62700030

Hersteller

CMC

Eingangsspannung:

230 V

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

18 V

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

145 mm

Breite:

210 mm

Tiefe:

64.5 mm

Installationstechnik:

1+n-System

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione di posti esterni videocitofonici (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante vid

CAME SPA

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie