CAME SPA - CMC62700020 VA/08-ALIMENTATORE 230V - 62700020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 230 V
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 18 V
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 145 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487022908
Artikelnummer
CMC62700020
Herstellernummer
62700020
Hersteller
CMC
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
18 V
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
145 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
64.5 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensioni 12 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per la gestione dei posti esterni (18 V DC - 1100 mA max) e per la gestione della montante videocitofonica (2
Ein CAME SPA Produkt
Entdecken Sie die CAME SPA-Serie


