Startseite

CAME SPA - CMC62700011 VAS/101-ALIMENTATORE 230V - 62700011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487018376

Artikelnummer

CMC62700011

Herstellernummer

62700011

Hersteller

CMC

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

106 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

57 mm

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

CAME SPA

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie