CAME SPA - CMC62100520 FUTURA X1 WH VIDEOCIT.VIVA-VOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Bedienung Türöffner - ja
Packung
1 ST
EAN
8004487032556
Artikelnummer
CMC62100520
Herstellernummer
62100520
Hersteller
CMC
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Breite:
212 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
29 mm