Startseite
Nicht mehr in Produktion

CAME SPA - CMC62100180 PEV BI VIDEOCITOFONO VIVA-VOCE

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62100180 PEV BI VIDEOCITOFONO VIVA-VOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487022380

Artikelnummer

CMC62100180

Herstellernummer

62100180

Hersteller

CMC

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

145 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

31 mm

Monitor a parete con display LCD a colori da 3,5¿. Sul lato sinistro si trovano i tasti di regolazione suoneria, regolazione saturazione colore e luminosità, mentre sul lato destro si trovano i tasti che permettono di effettuare fino a 8 chiamate intercom