CAME SPA - CMC62100180 PEV BI VIDEOCITOFONO VIVA-VOCE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8004487022380
Codice prodotto
CMC62100180
Cod. produttore
62100180
Produttore
CMC
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
no
Larghezza:
145 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
31 mm