Startseite

CAME SPA - CMC62030060 MTMV/08-MODULO AUDIO-VIDEO XIP - 62030060

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC62030060 MTMV/08-MODULO AUDIO-VIDEO XIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487963935

Artikelnummer

CMC62030060

Herstellernummer

62030060

Hersteller

CMC

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera PAL/NTSC risoluzione 680x512 con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye"con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Dip-switch per l’adattamento dell’impedenza di linea. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.