Startseite

CAME SPA - CMC61800290 DRFID-MODULO RFID CONTROLLO VARCHI - 61800290

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC61800290 DRFID-MODULO RFID CONTROLLO VARCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487024506

Artikelnummer

CMC61800290

Herstellernummer

61800290

Hersteller

CMC

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

schwarz

Completo di antenna e circuito di decodifica con tecnologia Mifare (13,56 MHz). Viene installato nel posto esterno (occupa lo spazio di 2 tasti singoli). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno citofonico e videocitofonico della serie Thangram (non appl

CAME SPA

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie