Startseite

CAME SPA - CMC61404600 A/200R-ALIMENTATORE 230V - 61404600

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC61404600 A/200R-ALIMENTATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11 V

  • Stromart - DC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Höhe - 145 mm

  • Breite - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487065318

Artikelnummer

CMC61404600

Herstellernummer

61404600

Hersteller

CMC

Ausgangsspannung:

11 V

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

145 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

64.5 mm

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo) e di alimentazione/comando per elettroserratura (12 V AC, 1 A) tramite un relè interno all’apparecchio. Munito di un trasformatore la cui potenza garantisce l’alimentazione del posto esterno, è protetto elettronicamente contro sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie