CAME SPA - CMC60090640 LSI-SCATOLA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 235 mm
Breite - 135 mm
Tiefe - 54.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8004487964512
Artikelnummer
CMC60090640
Herstellernummer
60090640
Hersteller
CMC
Höhe:
235 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
54.5 mm
Scatola incasso in materiale plastico dotata di fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (LCI).


