Startseite

CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO - 60090050

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60090050 DSI-SCATOLA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 294 mm

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 54.5 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8004487012534

Artikelnummer

CMC60090050

Herstellernummer

60090050

Hersteller

CMC

Höhe:

294 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

54.5 mm

Scatola incasso in materiale plastico dotata di giunzioni autobloccanti e fori preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (DCI o DCI ME). Da utilizzare con qualsiasi posto esterno della serie Thangram o con la pulsantiera aggiuntiva DP/0.

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie