Startseite

CAME SPA - CMC60090040 DC/08 ME-POSTO ESTERNO - 60090040

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60090040 DC/08 ME-POSTO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Infoschild - ja

  • Farbe - grau

  • Höhe - 254 mm

  • Breite - 99 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Thangram

EAN

8004487011001

Artikelnummer

CMC60090040

Herstellernummer

60090040

Hersteller

CMC

Montageart:

Unterputz

Mit Infoschild:

ja

Farbe:

grau

Höhe:

254 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

25 mm

Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell’audi