CAME SPA - CMC60090020 DC/01 ME-POSTO ESTERNO - 60090020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 1+n-System
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Höhe - 254 mm
Breite - 99 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Thangram
EAN
8004487010806
Artikelnummer
CMC60090020
Herstellernummer
60090020
Hersteller
CMC
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Höhe:
254 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
25 mm
Corpo in tecnopolimero e finitura in cromo satinato Metal. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di telecamere esterne. Regolazione dell’audi


