Startseite

CAME SPA - CMC60090010 DC/01-POSTO ESTERNO - 60090010

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC60090010 DC/01-POSTO ESTERNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Höhe - 254 mm

  • Breite - 99 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8004487010707

Artikelnummer

CMC60090010

Herstellernummer

60090010

Hersteller

CMC

Installationstechnik:

1+n-System

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Höhe:

254 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

25 mm

Corpo in tecnopolimero e finitura Greyhound, completo di placca frontale colorazione Alluminio. Dotato di comando locale per elettroserratura, ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta e uscita per l’attivazione di tele

CAME SPA

Ein CAME SPA Produkt

Entdecken Sie die CAME SPA-Serie