CAME SPA - CMC001Y5050A121MOM MONDRIAN M5 50N 12RPM - 001Y5050A121MOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 92 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 586 mm
Drehmoment - 50 Nm
Packung
1 ST
EAN
8050456001023
Artikelnummer
CMC001Y5050A121MOM
Herstellernummer
001Y5050A121MOM
Hersteller
CMC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
92 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
586 mm
Drehmoment:
50 Nm
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja


