Startseite

CAME SPA - CMC001KR310D KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M DX-2MS - 001KR310D

KopierenKopieren
CAME SPA - CMC001KR310D KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M DX-2MS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 400 kg

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

KRONO

EAN

8050456011695

Artikelnummer

CMC001KR310D

Herstellernummer

001KR310D

Hersteller

CMC

Ausführung:

1-flügelig, nur rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:

400 kg

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

interne Endschalter

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Motoriduttore destro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.